HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ

HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ - アイリスオーヤマ

宇宙服にも使用される素材で、驚くほど冷気を逃がさない高断熱素材エアロゲルを使用したリュック型クーラーバッグです。
最大保冷日数
15L:4.0日(97時間)
30L:5.3日(128時間)
高い断熱性を実現する「多層構造」で冷気がもれにくい構造です。着脱式防水インナー付きです。インナーには保冷剤が入り内部を上下に仕切れるメッシュポケットが付いています。自由自在にカスタマイズできます。角カン+市販のベルトで天面の上に載せる、デイジーチェーンに引っかける、多彩なアウターポケットに収納する、サイドのベルトで固定できるなど、保冷スペース以外の収納も充実しています。

寸法(mm)
365×245×470
色
チャコールグレー
質量(g)
2540
容量(L)
30
収納容量(L)
目安:2Lペットボトル最大6本 ※メーカー調べ
内容量
1個
注意
※測定日数は、自社基準に置いて、本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し。数値は測定値で保証値ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82351581AGSC-R30C
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする