曜日別特売
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126

B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126
B4W-WD LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI 82362126

LianLi リアンリ Micro-ATXケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
ホワイト
材質
スチール 4.0mm、ウッド(ビーチ)
注文コード
82362126
品番
B4W-WD
参考基準価格(税別)¥17,255販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

B4-mATX シリーズは、人気のコンパクト MicroATX ケース「A3-mATX」シリーズをブラッシュアップし、横置きだけでなく縦置きにも対応した、高い拡張性を備える MicroATX ケースです。 B4-mATX は、21.3Lというコンパクトな容量ながら、MicroATX マザーボード、360mm ラジエーター搭載の水冷クーラー、奥行き 140mm までの ATX 電源、さらに最大 358mm の 4 スロット GPU に対応し、優れたハードウェア互換性を実現しています。 縦型レイアウトにすることで、デスクスペースの有効活用率を最大 30% 向上させることが可能で、一体型スタンドにより、横置き・縦置きの切り替えを素早く簡単に行えます。 横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」 も同時発売します。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。

仕様
【マザーボードサポート】MicroATX/Mini-ITX【ラジエーターサポート(サイド)】240mm (ATX電源搭載時),360mm/280mm (SFX電源搭載時)
材質
スチール 4.0mm、ウッド(ビーチ)
長さ(mm)
グラフィックスカード最大/358
寸法(mm)
付属ファン(トップ)/120×120×15 (×2)
ホワイト
高さ(mm)
【CPUクーラー最大】162(サイドファンブラケット外した場合:168)
電源
【サポート】ATX(奥行140mmまで)/SFX
製品サイズ(mm)
406.95×191×207.5
総質量(kg)
6.1
拡張スロット数
4
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする