曜日別特売
B4-1X PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI 82362151

B4-1X PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI 82362151
B4-1X PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI 82362151
B4-1X PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI 82362151
B4-1X PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI 82362151
B4-1X PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI 82362151

PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード82362151品番B4-1X
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。 縦置きレイアウトにおいて「Vertical AeroDeck」はケースとの統一感を保ちつつ、GPUの冷却性能を向上させます。 最大3基の120mmファンまたは2基の140mmファンに対応しPVC製ダストフィルターを付属します。 さらに、ファンサイドフレームのイルミネーションを際立たせる強化ガラス製サイドパネルを採用しています。

材質
強化ガラス、スチール、ウッド(ウォールナット)
ブラック
フィルター
PVCダストフィルター×1
保証期間
1年間
製品サイズ(mm)
407×191×2
ファン
【サポート】120mm×3 / 140mm×2
I/Oポート
USB 3.0 Type-A x 2、電源ボタン x 1、オーディオ x 1、USB 3.2 Type-C x 1
総質量(kg)
1.4
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする