オカモト
PEクロス #420
・耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用
・鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性
・手切れ性が良く、作業性に優れる
・油性インクで文字が書ける
・重ね貼りができる
用途
包装用
色
黒
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
引張強度
35N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.12
内容量
1ケース(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82381979
#420
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません