#420 PEクロス #420 オカモト 82381979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEクロス #420

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82381979
品番
#420
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用
・鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性
・手切れ性が良く、作業性に優れる
・油性インクで文字が書ける
・重ね貼りができる

用途
包装用
色
黒
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
引張強度
35N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする