PEクロス #414R
・軽快な手切性、作業性の良さが自慢です
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
・展開が軽く、作業効率を高めます
- 用途
- 内、外装工事の養生、引っ越し作業、養生シートの固定
- 色
- 白
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- PE織物
- テープ長さ(m)
- 25
- テープ厚さ(mm)
- 0.15
- 粘着剤
- アクリル系
- 引張強度(N/25mm)
- 148
- 粘着力(N/25mm)
- 8
- 内容量
- 1ケース(30巻)
注意
※この製品は養生用テープです※用途以外には使用しないで下さい
※被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストしてから使用して下さい
※長時間貼ったままにしたり、直射日光に当たりますと糊残りする場合があります
※人体には直接貼らないで下さい
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ
























