※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
PEクロス #414R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82379310
品番
#414R
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・軽快な手切性、作業性の良さが自慢です
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
・展開が軽く、作業効率を高めます
用途
内、外装工事の養生、引っ越し作業、養生シートの固定
色
白
テープ幅(mm)
50
基材
PE織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
148
粘着力(N/25mm)
8
注意
※この製品は養生用テープです
※用途以外には使用しないで下さい
※被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストしてから使用して下さい
※長時間貼ったままにしたり、直射日光に当たりますと糊残りする場合があります
※人体には直接貼らないで下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません