F732-BT-B Break Through Panaracer(パナレーサー) 82378725

F732-BT-B Break Through Panaracer(パナレーサー) 82378725
F732-BT-B Break Through Panaracer(パナレーサー) 82378725
F732-BT-B Break Through Panaracer(パナレーサー) 82378725
F732-BT-B Break Through Panaracer(パナレーサー) 82378725
F732-BT-B Break Through Panaracer(パナレーサー) 82378725

Break Through

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ700×32C
ETRTO規格32-622
内容量1本注文コード82378725品番F732-BT-B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。
トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。
耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。

サイズ
700×32C
質量(g)
310
推奨内圧(kPa)
MAX650
ETRTO規格
32-622
色
黒/黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする