曜日別特売

グラベルキングZX PLUS

グラベルキングZX PLUS - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX PLUS - Panaracer(パナレーサー)

スピードが求められるセクションを最速で駆け抜けるために、トレッドのセンターにはスリックパターンを採用した「GRAVELKING ZX」。
両サイドには凸凹を付けた鬼目ヤスリを配置することでトラクションが必要な場面で真価を発揮します。
さらにはショルダーのノブを設け、コーナーでの確かなコントロール性を確保。
「GRAVELKING ZX +」はスタンダードモデルの構造にレイヤーを追加し、さらに耐パンク性能を強化したモデル。

内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82378576F750-GKZX-P-D2黒/茶700×50C690MAX35050-622
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
82378515F745-GKZX-P-D2黒/茶700×45C600MAX40045-622
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
取扱停止中
82378549F745-GKZX-P-B2黒/黒700×45C600MAX40045-622
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
取扱停止中
82378768F750-GKZX-P-B2黒/黒700×50C690MAX35050-622
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする