ハンガーコートフック
画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
掛けない時もおしゃれなインテリアフック
石膏ボード専用ハンガー&コートフックです。
指で押すだけのラクラク取り付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。
- 用途
- せっこうボード壁用
- 材質
- フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP
- 色
- ブラック
- 垂直負荷重(kg)
- 8
- 内容量
- 1個
注意
※ベースの固定には必ず付属の「ラクピン」をご使用ください※本製品は厚さ9.5mm以上のせっこうボード(GB-R)専用です
※天井には絶対に使用しないでください
※安全上、一度使用した「ラクピン」は再使用しないでください。「ラクピン(SM30SRP)」をお買い求めください
※本製品を取り外した後、同じ場所に再度取り付けることはできません
内装商品 の新着商品
カテゴリ

























