PROMOTE(プロモート)
マイクロホース ヒンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82405210
品番
NO.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途
グリスガンに接続使用可能です。
全長(mm)
355
質量(g)
135
危険物の類別
非危険物
ねじ径R1
接続:R1/8