ツールボックス

ツールボックス - BIG RED

持ち運びできるサイズなのに収納力バツグンの工具箱。

質量(kg)
5
内寸法(mm)
460×220×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497×230×285
引出し内寸法(mm)
90×215×50
最大耐荷重(kg)
30
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384316TRJF-A3061B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする