BIG RED
リフトテーブル360kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82384341
品番
TP04001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
フットペダル式。
ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。
ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。
ストローク(mm)
185
質量(kg)
104
色
黒
車輪径(Φmm)
Φ130
キャスター
前輪(固定)・後輪(自在)
テーブル高さ(mm)
360-1290
テーブル寸法(mm)
915×500
最大積載荷重(kg)
360
ペダル回数
約56回(最高位)
本体サイズ(mm)
全高960x全幅500x全奥1200
取扱説明書:
(1.63MB)