リチャージブルLEDランタン 800
くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大800lmで4段階調節可能
USB Type-Cコネクタで充電して使用可能
携帯電話等の充電が可能
明るさが最大800ルーメン
Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能
- 付属品
- USB Type-Cケーブル
- 材質
- ABS樹脂、他
- サイズ
- 約Φ10×21(h)
- 質量(g)
- 約570
- モード切替
- Hih / Medium / Low / Flash 4段階
- 使用電源
- リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh
- 充電時間
- 約6時間
- 連続点灯時間
- 約2.5時間(Hih) 約6時間(Medium) 約13時間(Low) 約4.5時間(Flash)
- 防塵防水性能
- IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える
- 明るさ(Lm)
- 約800(Hih) 約300(Medium) 約140(Low)
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はライトでありモバイルバッテリーを目的とした商品ではございません。照明 の新着商品
カテゴリ























