グリーン(126377) リチャージブルLEDランタン 800 コールマンジャパン 82490339

グリーン(126377) リチャージブルLEDランタン 800 コールマンジャパン 82490339
グリーン(126377) リチャージブルLEDランタン 800 コールマンジャパン 82490339

リチャージブルLEDランタン 800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82490339
品番
グリーン(126377)
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大800lmで4段階調節可能
USB Type-Cコネクタで充電して使用可能
携帯電話等の充電が可能
明るさが最大800ルーメン
Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能

付属品
USB Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、他
サイズ
約Φ10×21(h)
質量(g)
約570
モード切替
Hih / Medium / Low / Flash 4段階
使用電源
リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh
充電時間
約6時間
連続点灯時間
約2.5時間(Hih) 約6時間(Medium) 約13時間(Low) 約4.5時間(Flash)
防塵防水性能
IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える
明るさ(Lm)
約800(Hih) 約300(Medium) 約140(Low)
注意
※本製品はライトでありモバイルバッテリーを目的とした商品ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする