HW221 シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS 82507769

HW221 シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS 82507769
HW221 シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS 82507769
HW221 シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS 82507769
HW221 シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS 82507769
HW221 シンプルLEDランタン 電池式 HMD WORKS 82507769

シンプルLEDランタン 電池式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ピンク
点灯時間【強】40時間【中】45時間【弱】60時間
【強】40時間【中】45時間【弱】60時間
【強】約40時間、【中】約45時間、【弱】約60時間
内容量1個注文コード82507769品番HW221
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。
暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り
省エネLED採用で長時間点灯
テーブルライトやインテリア照明としても活躍
スイッチ操作だけで簡単点灯
軽量設計でお子様でも扱いやすい
屋内屋外どちらでも使用可能

用途
アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍
色
ピンク
点灯時間
【強】40時間【中】45時間【弱】60時間
材質
ABS
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×120
点灯方式
強/中/弱
モード
【点灯】強/中/弱
明るさ(Lm)
100
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×95×120
注意
※防水機能はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする