Aurora1200 充電式LEDランタン パーフェクトレード 82510788

Aurora1200 充電式LEDランタン パーフェクトレード 82510788
Aurora1200 充電式LEDランタン パーフェクトレード 82510788
Aurora1200 充電式LEDランタン パーフェクトレード 82510788

充電式LEDランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82510788
品番
Aurora1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

突然の雨でも安心のIP45防水・防塵性能を搭載、背面にマグネットと吊るしフック付きで多用途に使用可能です。36個のLED光源を搭載し1200lmの超高輝度照射。また4段階の光量調節が可能です。電池残量インジケーターを備えた5200mAHの大容量バッテリーを搭載し、非常時にはスマホ等の充電用バッテリーとしても使用でいただけます。

付属品
充電ケーブル、取扱説明書、収納バッグ
材質
ARS,アルミ合金、PC
質量(g)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×50
LED色
暖色
入力端子
USB
電池寿命
約500-1000回
バッテリー容量(mAh)
5200
光束(Lm)
最大1200
防水性
IP45
連続点灯時間(時間)
約60(弱モード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする