曜日別特売
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206

HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206
HLCF-566 6畳用LEDシーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512206

6畳用LEDシーリングファンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82512206
品番
HLCF-566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。

仕様
【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯
セット内容
リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
Φ550×200
質量(g)
2100
消費電力(W)
LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10
電源
AC100V(50/60Hz)
風量
4段階
光束(Lm)
3600
タイマー
1・2・4時間
適用畳数
6
演色性(Ra)
Ra80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする