アイリスオーヤマ
パネルライト スリムタイプ
導光パネルにより天井まで光が届き部屋を明るくします。薄型デザインで天井面をスマートに見せる空間演出が可能。
質量(g)
1860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ550×44.5
定格電源電圧
AC100V
電源周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
演色性(Ra)
83
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06764480
CEA-8DLPU
32.3
器具/4200
8畳
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
06764489
CEA-12DLPU
40
器具/5200
12畳
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません