LEDシーリングライト 調光調色

LEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色 - アイリスオーヤマ

下方点灯、間接光、同時点灯の3つの点灯パターンで、生活シーンに合わせた照らし分けが可能で、間接光も調光・調色に対応し、落ち着きのある上質な空間を演出する間接照明としても使用できます。
薄型デザインで天井面をすっきりと見せることで、お部屋に開放感をもたらします。
読書・食事・くつろぎ・シアターなど様々なモードをワンタッチ切替出来るほか、調光10×調色11で切替可能です。
留守番モードも搭載。密閉性が高く虫も入りにくい設計です。

仕様
【調光/調色/常夜灯】10/11/1段階
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ458×49
定格電源電圧
AC100V
電源周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000時間
タイマー
おやすみ:30分/60分
光色
電球色~昼光色
演色性(Ra)
83
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06764498CLP-12DL-LV48器具/5499(全灯時)12畳114.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
06764507CLP-8DL-LV40器具/4299(全灯時)8畳107.4
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする