LEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光

LEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト 人感センサー搭載 調光 - アイリスオーヤマ

人や物の「動き」に反応するマイクロ波センサーを搭載、消し忘れを防止する人感センサー機能付きライトです。
人感センサーの検知範囲は標準モードで半径1.5mですが、「広い」のボタンを押すことで半径3.0mの範囲まで広げることが可能です。
点灯時間は、30秒/90秒/3分/10分の中から切替えることができます。
明るさセンサーボタンをONにすることで、周囲が明るい際は点灯しなくなるので省エネに配慮した設計です。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯の切り替えができ、
消し忘れによる電力消費を防ぐため節電にも繋がります。

質量(g)
625
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×93×386
定格電源電圧
AC100V
電源周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000時間
光色
昼光色相当
演色性(Ra)
83
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06764471CLM6D-MWS-EN23.3器具/2800(全灯時)6畳
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
06764516CLM8D-MWS-EN28.3器具/3400(全灯時)8畳
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする