曜日別特売

DCファン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82525969
品番
9G0612P4S001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
仕様
リブあり
その他
【最大静圧】1.2(inchH2O)
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-20~+70
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
0.67
型番
9G0612P4S001
センサー
パルスセンサ
機能
PWMコントロール機能付き
最大風量(m3/min)
1.4
材質(フレーム)
樹脂
使用電圧範囲(V)
10.2~13.8
最大静圧(Pa)
300
定格入力(W)
8.04
フレーム厚さ(mm)
25
定格回転速度(min-1[r.p.m])
11000
フレーム(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
49.4
音圧レベル(dB(A))(50/60)
53
期待寿命(時間)
40000/60℃ (70000/40℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする