CAPTAIN STAG
ナイロンキッチンツール お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82544065
品番
UW-2055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ふっ素加工などの塗装をキズつけない軽量なナイロン製。アウトドアや家庭の調理時に便利。食洗機OK
材質
本体:ナイロン製、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
310
色
ブラック
質量(g)
59