曜日別特売
1750-19 クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm ハゼット 82578810

 

1750-19 クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm ハゼット 82578810
1750-19 クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm ハゼット 82578810
1750-19 クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm ハゼット 82578810
1750-19 クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm ハゼット 82578810

クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82578810
品番
1750-19
参考基準価格(税別)¥73,230販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整
素早く簡単な取り付け
鍛造アーム
安全な作業のための高い強度と剛性
頑丈なオールスチール製ブリッジ
寸法 227 mm

トラスコ品番
698-2385
寸法(mm)
185
タイプ
インナー&アウタープーラー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする