マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml

マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)

気温の低いところでは結晶化が始まってしまう従来のパラフィンオイルとは異なり、氷点下であっても凍らず、季節を問わずオイルランタンのやさしい灯りを楽しむことができる画期的なランタン用パラフィンオイルです。

用途
ランタン用のオイルに。
容量
500ml
質量(g)
452
内容量
1個
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82592661LQ-007
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする