LQ-007 マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82592661

 

LQ-007 マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82592661
LQ-007 マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82592661

マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82592661
品番
LQ-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

気温の低いところでは結晶化が始まってしまう従来のパラフィンオイルとは異なり、氷点下であっても凍らず、季節を問わずオイルランタンのやさしい灯りを楽しむことができる画期的なランタン用パラフィンオイルです。

用途
ランタン用のオイルに。
容量
500ml
質量(g)
452
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする