使用例画像2
スーパーツール
形鋼クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82581339
品番
HLC1SRF
参考基準価格(税別)
¥38,190
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途
構造用形鋼の吊り上げに。
形鋼の反転。
トラスコ品番
689-2854
材質
特殊鋼
幅(mm)
108
高さ(mm)
152
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
152
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
1~13
寸法D(mm)
23
寸法H2(mm)
66
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。