曜日別特売

温水リール

温水リール - TRIENS温水リール - TRIENS

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。

用途
洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)
材質
本体ドラム:樹脂
幅(mm)
247
高さ(mm)
430
奥行(mm)
380
使用圧力(MPa)
6.7
色(本体)
グレー
内容量
1台
注意
※ホース巻付け時は破損のリスクがありますので十分ご注意ください。
※ホースの仕様、形状によっては巻き付けられない場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホース内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591035SOH-031P342-57153/8
¥105,000
¥82,980
¥91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82591699SOH-025P342-57241/4
¥122,000
¥96,980
¥106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82592426SOH-021P343-61931/4
¥101,000
¥79,980
¥87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする