曜日別特売
SOH-025P 温水リール TRIENS 82591699

SOH-025P 温水リール TRIENS 82591699
SOH-025P 温水リール TRIENS 82591699

温水リール

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
トラスコ品番342-5724
内容量1台注文コード82591699品番SOH-025P
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。

用途
洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。
トラスコ品番
342-5724
適合ホース内径(inch)
1/4
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)
材質
本体ドラム:樹脂
幅(mm)
247
高さ(mm)
430
奥行(mm)
380
使用圧力(MPa)
6.7
色(本体)
グレー
注意
※ホース巻付け時は破損のリスクがありますので十分ご注意ください。
※ホースの仕様、形状によっては巻き付けられない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする