曜日別特売
50P29132JP 溶剤系半硬化型ガスケット PERMATEX 82579108

50P29132JP 溶剤系半硬化型ガスケット PERMATEX 82579108
50P29132JP 溶剤系半硬化型ガスケット PERMATEX 82579108

溶剤系半硬化型ガスケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
82579108
品番
50P29132JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

耐ガソリン性で耐熱性もありながら低温でも効果を発揮します。
頑丈で柔軟な接着剤でシール漏れを防止し、平らでない表面などにも効果的です。
頻繁に分解作業されるエンジンに最適です。
接着剤は約20分で完全溶着します。

用途
シリンダーヘッドトップカバー、トランスミッションセンター及びエンドカバー、クランクケース、トランスミッションケース、エキゾースト間にホールド、タイミングチェーンケース、シリンダーケース、サイドカバークラッチハウジング等
トラスコ品番
520-8678
材質
キシレン、カルシウムカーボネット他
色
灰
容量(mL)
80
タイプ
溶剤系
使用温度範囲(℃)
連続使用時:-54~177 / 断続使用時:-54~204
危険物の類別
非危険物
注意
※他の液剤と混ぜないでください。
※人体に影響があるので絶対に飲まないでください。
※万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
※硬化前の溶剤は目や皮膚を刺激します。
※目や皮膚に付着しないように注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする