ニイタカ
食品工場用除菌剤”除菌洗浄剤L”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
161-5346
161-5346
161-5347
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82550706
品番
231301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。
中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。
汚れに応じて、100~500倍まで希釈できます。
用途
食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。
トラスコ品番
161-5346
幅(mm)
350
高さ(mm)
420
奥行(mm)
200
材質
主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤
容量(mL)
19400
容量(L)
19.4
容量(kg)
20
希釈倍率
100倍
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。