EXHEART
LEDクリップライト
クリップ式で配管などに挟んで使用できます。
角度も自由に調節可能です。
バッテリー残量はLED表示で分かりやすいです。
背面マグネット2箇所付きです。
トラスコ品番
714-6460
幅(mm)
150
全長(mm)
150
高さ(mm)
65
奥行(mm)
72
保護等級
IP54、IK08
使用電池
リチウムイオン充電池
光源色
昼光色
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
1200
最大点灯時間
high3、mid6.5、low13
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632055
EXL-CL10P
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください