EXHEART
LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82632055
品番
EXL-CL10P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クリップ式で配管などに挟んで使用できます。
角度も自由に調節可能です。
バッテリー残量はLED表示で分かりやすいです。
背面マグネット2箇所付きです。
トラスコ品番
714-6460
幅(mm)
150
全長(mm)
150
高さ(mm)
65
奥行(mm)
72
保護等級
IP54、IK08
使用電池
リチウムイオン充電池
光源色
昼光色
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
1200
最大点灯時間
high3、mid6.5、low13