代表画像
ニューストロング販売
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
90
90
107
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82614379
品番
MVB-126-M05
参考基準価格(税別)
¥48,810
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。
2個1組、一体加工になっています。
丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途
丸物の測定、ケガキとして最適。
トラスコ品番
838-1633
幅(mm)
150
高さ(mm)
90
奥行(mm)
60
セット内容
2ヶ1組
材質
FC250
仕上
機械仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※種類はA級品と機械仕上品のみになります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。