曜日別特売
MVB-127-M01 M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) ニューストロング販売 82616908

代表画像

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
高さ(mm)32
内容量1台注文コード82616908品番MVB-127-M01
参考基準価格(税別)¥11,518販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。
2個1組、一体加工になっています。
丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。

用途
丸物の測定、ケガキとして最適。
トラスコ品番
838-1647
幅(mm)
50
高さ(mm)
32
奥行(mm)
24
セット内容
2ヶ1組
材質
FC250
仕上
機械仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※種類はA級品と機械仕上品のみになります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする