曜日別特売
EP-TB エッヂプロテクター ParkerTAIYO 82606487

 

EP-TB エッヂプロテクター ParkerTAIYO 82606487
EP-TB エッヂプロテクター ParkerTAIYO 82606487
EP-TB エッヂプロテクター ParkerTAIYO 82606487

エッヂプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606487
品番
EP-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。
スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。
永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。

用途
土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。
トラスコ品番
684-0184
材質
アルミ合金
長さ(mm)
125
幅(mm)
53
高さ(mm)
62
外幅(mm)
81
内幅(mm)
53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする