GWR300-G80A ガス工事用トルクレンチ KTC 82617800

GWR300-G80A ガス工事用トルクレンチ KTC 82617800
GWR300-G80A ガス工事用トルクレンチ KTC 82617800
GWR300-G80A ガス工事用トルクレンチ KTC 82617800
GWR300-G80A ガス工事用トルクレンチ KTC 82617800

ガス工事用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)300
トルク(N・m)設定:300、103
全長(mm)870
内容量1個注文コード82617800品番GWR300-G80A
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ガス配管の単能型トルクレンチです。

用途
ガス配管の締め付け作業に。
トラスコ品番
688-5350
全長(mm)
870
トルク調整範囲(N・m)
300
トルク(N・m)
設定:300、103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする