KTC
ガス工事用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トルク調整範囲(N・m)
200
400
300
200
トルク(N・m)
設定:200、103
設定:400、103
設定:300、103
設定:200、103
全長(mm)
593
905
870
593
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635860
品番
GWR200-G50A
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ガス配管の単能型トルクレンチです。
用途
ガス配管の締め付け作業に。
トラスコ品番
688-5349
全長(mm)
593
トルク調整範囲(N・m)
200
トルク(N・m)
設定:200、103