曜日別特売
CCS13 ケーブルクランプ・棚シート PISCO(ピスコ) 82635747

代表画像

ケーブルクランプ・棚シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は高さなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
高さ(mm)
13
注文コード
82635747
品番
CCS13
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。
結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。
幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ
スペーサを使えば2段使用も可能。
棚シート付セットも用意。

トラスコ品番
558-7364
高さ(mm)
13
材質
本体:PA6GF35%
形状
CCスペーサ
使用温度範囲(℃)
-10~80
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする