アイスノン
シャツミスト
衣類にスプレーするだけで冷涼感が得られます。
汗をかくたびに気持ちのいい冷涼感が得られます。
衣類についた汗のニオイを消臭・除菌します。
クール成分(メントール)配合しています。
用途
衣類用冷涼感スプレー
トラスコ品番
597-1605
材質
成分:エタノール、l-メントール、緑茶エキス、除菌剤、香料
容量(mL)
300
香り
せっけん
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603556
02436-0
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください