アイスノン
シャツミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82603556
品番
02436-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
衣類にスプレーするだけで冷涼感が得られます。
汗をかくたびに気持ちのいい冷涼感が得られます。
衣類についた汗のニオイを消臭・除菌します。
クール成分(メントール)配合しています。
用途
衣類用冷涼感スプレー
トラスコ品番
597-1605
材質
成分:エタノール、l-メントール、緑茶エキス、除菌剤、香料
容量(mL)
300
香り
せっけん