代表画像
TDT(田野井)
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
SL-TF M10X1.5 B7
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M10
M3
M10
全長(mm)
75
46
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82606575
品番
SL-TF M10X1.5 B7
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
トラスコ品番
617-2828
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
シャンク径(Φmm)
7
材質
HSSE
ねじ長さ(mm)
19
精度
7
食付き部の山数
2
表面処理
TiCN
先端形状
凹
シャンク四角部(mm)
5.5