HG-SH-20C ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 82622551

HG-SH-20C ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 82622551
HG-SH-20C ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 82622551

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)14
内容量1個注文コード82622551品番HG-SH-20C
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

トラスコ品番
131-8067
幅(mm)
14
全長(mm)
20
板厚(mm)
羽根:0.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする