LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製房掛KB-F-75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82620925
品番
KB-F-75
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸サラタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
133-2455
材質
フック部:ステンレス鋼(SUS303)
種類
標準
奥行(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応