ステンレス鋼製溶接蝶番LSK

ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK - LAMP(スガツネ工業)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LSK-1157-6 8261296182612961LSK-1157-6132-12911191271159kgf]
¥9,900
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
LSK-1157-7 8261639182616391LSK-1157-7131-80831431521266kgf
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
LSK-1157-4 8261920082619200LSK-1157-4131-80658789834
¥2,820
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする