LSK-1157-7 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業) 82616391

LSK-1157-7 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業) 82616391
LSK-1157-7 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業) 82616391
LSK-1157-7 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業) 82616391
LSK-1157-7 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業) 82616391
LSK-1157-7 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業) 82616391

ステンレス鋼製溶接蝶番LSK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)12
内容量1個注文コード82616391品番LSK-1157-7
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。
トラスコ品番
131-8083
幅(mm)
143
全長(mm)
152
寸法A(mm)
12
耐荷重
66kgf
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
143
板厚(mm)
羽根:4
寸法W1(mm)
71.5
H(mm)
152
耐荷重(N)
647
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする