LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製溶接蝶番LSK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
8
11
12
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82619200
品番
LSK-1157-4
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。
トラスコ品番
131-8065
幅(mm)
87
全長(mm)
89
寸法A(mm)
8
耐荷重
34
材質
ステンレス鋼(SUS304)
t
(mm)7
寸法B(mm)
8
寸法W(mm)
87
板厚(mm)
羽根:3
寸法W1(mm)
43.5
H(mm)
89
耐荷重(N)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。