ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型

ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※算出条件についてはINDEXをご覧ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LSK-1157-3 8261850982618509LSK-1157-3131-8333747673
¥2,470
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
LSK-1157-2 8262397882623978LSK-1157-2131-9926646473
¥2,370
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
LSK-1157-1 8263268582632685LSK-1157-1131-9898505162.5
¥2,050
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする