LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
6
7
6
寸法A(mm)
6
7
6
寸法W(mm)
50
74
64
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82632685
品番
LSK-1157-1
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。
トラスコ品番
131-9898
幅(mm)
50
全長(mm)
51
寸法A(mm)
6
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法B(mm)
6
寸法W(mm)
50
寸法W1(mm)
25
H(mm)
51
耐荷重(N/本)
127(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(N[kgf])/ペア
13(2本)
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※算出条件についてはINDEXをご覧ください。