LSK-1157-2 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業) 82623978

LSK-1157-2 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業) 82623978
LSK-1157-2 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業) 82623978
LSK-1157-2 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業) 82623978
LSK-1157-2 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業) 82623978
LSK-1157-2 ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業) 82623978

ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)7
寸法A(mm)7
寸法W(mm)64
内容量1個注文コード82623978品番LSK-1157-2
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。
トラスコ品番
131-9926
幅(mm)
64
全長(mm)
64
寸法A(mm)
7
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法B(mm)
7
寸法W(mm)
64
寸法W1(mm)
32
H(mm)
64
耐荷重(N/本)
235(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(N[kgf])/ペア
24(2本)
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※算出条件についてはINDEXをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする